Kituri cu capac și cupă interioară 3M™ PPS™, 650 ml, 125 µm, 16026

Cod articol.: 7100067560
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3M™ PPS™
Denumirea producătorului PPS™ Deckel- und Innenbecher Kits
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Material corp plastic
Material cap de pulverizare plastic
Duză de pulverizare a materialelor plastic
Tip produs Pulverizator
Recomandat pentru agenţi de curăţare
Caracteristici cu scală

Identificare și clasificare

Cod articol 7100067560
EAN / GTIN 04054596009691
Număr producător 7100067560
L-Număr L01130 109130
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Capacele 3M™ PPS™ și capacele interioare (prima versiune nu este compatibilă cu produsele 3M™ PPS™ seria 2,0) conțin fiecare capace de unică folosință, pahare interioare și capace special concepute pentru utilizarea cu sistemul de procesare a vopselei 3M™ PPS™. Fiecare capac 3M™ PPS™ are un filtru integrat permanent care asigură filtrarea optimă a vopselei în timpul aplicării. Puteți alege dintre capace cu filtre de 125 µm, care sunt adesea recomandate pentru vopsele diluabile în apă sau cu filtre de 200 µpentru vopsele tradiționale pe bază de solvenți. Consultați întotdeauna producătorul vopselei pentru a utiliza filtrul recomandat pentru fiecare vopsea. Capacele și cupele interioare sunt disponibile în dimensiuni corespunzătoare pentru cupele și manșetele 3M™ PPS™ (prima versiune), permițând tehnicienilor să amestece măsurătorile incremental de până la 850 ml. Sunt disponibile următoarele dimensiuni de capac și ceașcă: Kit 3M™ PPS™ cu capace și cești interioare; cești și manșete de 180 4 ml 3M 3M 3M™ PPS™ – excelent pentru reparații la fața locului și reparații ale vopselei pe un kit de de coli 3M™ PPS™ cu capace și cești interioare de dimensiuni medii pentru utilizare cu cești și manșete 3M 3M™ PPS™ de 3 400 ml – excelent pentru repararea vopselei pe un kit de 2 850 de coli 3M™ PPS™ cu capace și cești interioare de 650 ml 3M™ PPS™

Avantaj:

  • Conceput exclusiv pentru utilizarea cu produsele 3M™ PPS™.
  • Nu este compatibil cu produsele 3M™ PPS™ seria 2,0.
  • Kiturile includ capace de unică folosință cu microfiltre, cupe interioare și capace.
  • Disponibil pentru cupe și manșete 3M™ PPS™ în patru dimensiuni, de la 180 ml la 850 ml, pentru reparații la fața locului până la reparații majore.
  • Sistemul de procesare a vopselelor 3M™ PPS™ este o soluție completă și unică pentru măsurarea, amestecarea, filtrarea și aplicarea vopselelor.
  • Sistemul permite vopsitorilor să picteze la un unghi constant de 90 de grade, indiferent de orientarea piesei care urmează să fie prelucrată (chiar și peste cap).
  • Reduce riscul de contaminare externă, garantează aplicarea uniformă a vopselei și reduce consumul de vopsea.
  • Sistemul de procesare a vopselei 3M™ PPS™ reduce consumul de solvenți, timpul de preparare și curățare.
  • Capacele permit etanșarea temporară și protecția vopselelor necatalizate.