3M™ PPS™ Pahar exterior cu inel cu șurub, mare, 850 ml, 16023

Cod articol.: 7100074890
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 buc.
  • Pași de comandă: 4 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3M™ PPS™
Denumirea producătorului PPS™ Außenbecher mit Schraubring
Material corp plastic
Tip produs Recipient de siguranţă
Volum 0,85 l
Recomandat pentru Lichide cu conținut de solvenți
Caracteristici cu scală

Identificare și clasificare

Cod articol 7100074890
EAN / GTIN 04054596018037
Număr producător 7100074890
L-Număr L01130 109129
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Ceștile de exterior 3M™ PPS™ fac parte din sistemul de procesare a vopselei 3M™ PPS™. Cupele exterioare acceptă cupele interioare flexibile 3M™ PPS™. Cupele noastre pentru exterior sunt disponibile în diferite dimensiuni pentru diferite aplicații. Spre deosebire de sistemele convenționale de boluri, sistemul 3M™ PPS™ nu mai necesită amestecarea materialului în pahare suplimentare de amestecare și apoi transferarea într-un recipient de vopsea printr-un filtru. Astfel, pierderile de decantare datorate utilizării cupelor de amestecare și a filtrelor sunt eliminate. Pe PPS™, așezați recipientul interior de unică folosință în recipientul exterior reutilizabil PPS™. Apoi, pur și simplu amestecați vopseaua în paharul de unică folosință PPS™, puneți capacul de unică folosință (cu un filtru încorporat) și inelul de blocare – iar sistemul PPS™ este complet. După acești câțiva pași simpli, puteți începe să lucrați.

Avantaj:

  • Cupele exterioare susțin cupele interioare pentru sistemul de procesare a vopselei 3M™ PPS™
  • 3M™ PPS™ ca soluție completă de unică folosință pentru dozarea, amestecarea, filtrarea și procesarea materialelor umede
  • Procesați la un unghi constant de 90 de grade, indiferent de orientarea piesei de prelucrat (chiar și peste cap).
  • Consum de solvenți cu 70% mai mic cu 3M™ PPS™ decât cu cupele cu debit convențional (până la 90% cu PPS™ și 3M™ Accusspray™)