Disc abraziv cu profil redus 3M™ Hookit™, disc abraziv de rezervă roșu, 6 in x 3/8 in x 5/8 in, 5/16-24 in, PN28729

Cod articol.: 7100058086
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Hookit™
Denumirea producătorului 28729; Hookit™ Stützteller für Schleifscheiben
Tip produs Disc-suport
Prindere pe partea utilajului Filetul
Grad de duritate Medie
Diametru exterior 150 mm
Potrivit pentru diametru disc 150 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100058086
EAN / GTIN 00051141287294
Număr producător 7100058086
L-Număr L51710 1256
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați placa de susținere a discului 3M™ Hookit™ cu profil redus pentru a obține o nivelare mai bună și o îndepărtare mai rapidă în timpul șlefuirii feței. Placa noastră de susținere a fost special concepută pentru utilizarea cu discuri Hookit de 150mm. Plăcile noastre de susținere sunt realizate din spumă de densitate medie și au o margine netedă care asigură o rezistență suplimentară la muchii. Discul are un filet 5/16-tată.

Avantaj:

  • Profilul scăzut permite o nivelare mai bună și o îndepărtare mai rapidă în timpul șlefuirii feței
  • Fabricat din spumă de densitate medie
  • Margini ascuțite pentru o durată de viață mai lungă a sculei
  • Parte a sistemului de șlefuire și lustruire 3M™ Hookit™