Tampon de rezervă 3M™ Hookit™, verde, 150 mm, M14

Cod articol: 7000060208
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000060208
EAN / GTIN 05010027413689
Număr producător 7000060208
L-Număr L51710 1447

Descriere

Execuţie:

Aderare puternică și durabilă cu cârlig și buclă
Montura M14 pentru utilizarea pe polizoare unghiulare
Pentru discuri de șlefuire adezive

Descriere:

Tamponul de rezervă 3M™ Hookit™ este conceput pentru o fixare ușoară, o îndepărtare rapidă și o centrare precisă a plăcuțelor de compoziție sau de lustruire. Utilizați aceste plăcuțe cu sistemul de fixare 3M™ Hookit™, pentru a crește productivitatea și confortul datorită schimbării rapide a discurilor abrazive.

Caracteristică:

Montare M14 pentru utilizarea pe polizoare unghiulare
Pentru discuri de polizare adezive

Notă:

Use with 3M™ Hookit™ attachment system for a quick change of abrasive discs and to boost automotive body shop results