3M™ Hookit™ nízkoprofilový opěrnýDisc Pad opěrný talíř červený, 6″ x 3/8″ x 5/8″, 5/16-24″, PN28729

Artiklové číslo: 7100058086
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Hookit™
Označení výrobce 28729; Hookit™ Stützteller für Schleifscheiben
Druh produktu Opěrný talíř
Upínač na straně stroje Závit
Stupeň tvrdosti Střední
Průměr vnější 150 mm
Vhodné pro průměr kotouče 150 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100058086
EAN / GTIN 00051141287294
Číslo výrobce 7100058086
L-číslo L51710 1256
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pomocí nízkoprofilového brusného kotouče podložné talíře 3M™ Hookit™ dosáhnete lepšího vyrovnání a rychlejšího odstranění během broušení ploch. Náš podložné talíře byl speciálně navržen pro použití s disky s háky 150 mm. Naše podložné talíře jsou vyrobeny z pěnové pěny střední hustoty a mají tupý okraj, který zajišťuje vyšší odolnost hran. Deska má 5/16-vnější závit.

Výhoda:

  • Nízký profil umožňuje lepší vyrovnání a rychlejší odstranění během broušení ploch
  • Vyrobeno z pěny střední hustoty
  • Tupé hrany pro delší životnost nástroje
  • Součást systému broušení a leštění 3M™ Hookit™