3M™ Hookit™ Plato de soporte de perfil bajo, rojo, 150 mm, 5/16-24 in, multiagujeros, 28729

Número de artículo: 7100058086
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
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
Serie Hookit™
Denominación del fabricante 28729; Hookit™ Stützteller für Schleifscheiben
Tipo de producto Plato de apoyo
Alojamiento lado máquina Rosca
Grado de dureza Medio/a
Diámetro exterior 150 mm
Para diámetro de disco 150 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100058086
EAN / GTIN 00051141287294
Número del fabricante 7100058086
Número L L51710 1256
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice los platos de perfil bajo 3M™ Hookit™ para mejorar el nivelado y acelerar la eliminación en lijados planos. Nuestra almohadilla de apoyo está diseñada específicamente para usarse con discos Hookit™ de 150 mm. Fabricada en espuma de densidad media, nuestro plato incluye un borde romo para mejorar la durabilidad de los bordes. Contiene roscas de 5/16 EXT.

Ventaja:

  • El diseño de perfil bajo proporciona un mejor nivelo y acelera la eliminación en lijados planos
  • Fabricado en espuma de densidad media
  • Dispone de un borde romo para mejorar la durabilidad
  • Parte integral del sistema de abrasivos 3M™ Hookit™