Tampon de rezervă 3M™ Hookit™ Green Standard, 125 mm

Cod articol.: 7000060207
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Hookit™
Denumirea producătorului 3M™ Hookit™ Multihole Stützteller; 3M™ Hookit™ Stützteller; 3M™ Hookit™ Stützteller Green Standard
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Filet M14
Tip produs Disc-suport
Prindere pe partea utilajului Filetul
Diametru exterior 125 mm
Potrivit pentru diametru disc 125 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000060207
EAN / GTIN 05010027413658
Număr producător 7000060207
L-Număr L51710 14
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Plăcile de susținere 3M™ Hookit™ asigură faptul că atelierele de vopsitorie auto obțin rezultate profesionale, sporind în același timp productivitatea generală. Plăcile noastre de susținere pot fi utilizate foarte frecvent. Un alt avantaj este că acestea pot fi schimbate rapid și pot produce finisaje excepționale pe vopselele auto. Discurile de măcinare sunt fixate sigur și antialunecare și pot fi îndepărtate cu ușurință, dacă este necesar. Ar trebui să utilizați această placă pentru a obține finisaje profesionale, de înaltă calitate pe acoperiri cu gel și lacuri. Face parte din sistemul 3M™ perfect-IT™, care creează suprafețe perfecte, cu culori strălucitoare și vopsea lucioasă. Pentru a face acest lucru, utilizați tampoane de lustruire pentru a elimina defectele cu atenție și în mod eficient. Acest lucru vă economisește mult timp. Plăcile sunt căptușite astfel încât finisajul vopselelor auto să devină omogen și strălucitor. Această căptușeală simplifică, de asemenea, lustruirea suprafețelor la un luciu ridicat. Placa noastră de susținere este echipată cu sistemul de schimbare rapidă 3M™ Hookit™, care permite înlocuirea ușoară a discului de șlefuit. Pentru un accesoriu sigur, apăsați pur și simplu pe discul de rectificat și trageți-l din nou după utilizare. Hookit economisește timp atunci când schimbă frecvent abrazivi de diferite dimensiuni de granulație. Aceasta înseamnă că abrazivii pot fi îndepărtați și reaplicați cu ușurință, cu o durată de viață rămasă. Acest lucru este util mai ales atunci când este nevoie de o granulație diferită, dar abrazivii prezenți în prezent pe disc nu sunt încă complet epuizați. Pur și simplu trebuie să scoateți placa și să o reatașați mai târziu. Hookit™ asigură aceeași fixare fermă – un avantaj important în comparație cu discurile sensibile la presiune, unde praful și aerul pot afecta abrazivul după îndepărtarea discului.

Avantaj:

  • aderența cârligului și buclei puternic și durabil
  • Suport M14 pentru utilizare pe polizoare unghiulare
  • Pentru discuri de polizare cu lipire scai

Recomandare:

  • Pentru utilizare cu sistemul de fixare 3M™ Hookit™ pentru înlocuirea rapidă a discurilor de măcinare și pentru îmbunătățirea rezultatelor construcției caroseriei