Tampon de interfață 3M™ Hookit™, 125 mm x 19 mm

Cod articol: 7000045011
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Reazem pentru disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000045011
EAN / GTIN 50051141204432
Număr producător 7000045011
L-Număr L51710 1106

Descriere

Execuţie:

Lungime totală: 1,27 cm
Lățimea totală: 16,51 cm

Descriere:

Folosiți 3M™ Hookit™ Clean Sanding Hook Saver pentru a proteja cârligele de pe un nou disc Hookit™ Disc Pad. Dispozitivul nostru de atașare ieftin înlocuiește un tampon de disc pentru a ajuta la crearea unei eficiențe mai mari a costurilor.

Caracteristică:

Se utilizează în locul unui disc scump în aplicații
Protejează cârligele de pe un nou disc Hookit™ Disc Pad.
Obțineți un dispozitiv de fixare eficient din punct de vedere al costurilor

Notă:

Use to protect new Hookit™ Disc Pad