{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | VHB™ | |
| Denumirea producătorului | 4910F; 4910P; VHB™ Hochleistungs-Klebeband | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | transparent | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Cu două tăişuri | |
| Material de bază | Fără suport | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Forța adezivă pe oțel | 26 N/mm | |
| Rezistența la tracțiune | 690 N/mm | |
| Rezistență la temperatură min. | 90 grade | |
| Rezistență la temperatură max. | 150 grade | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Asamblare; Fixare; Lipire permanentă; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Cu amortizare a vibraţiilor; Cu efect de atenuare; elastic; impermeabil la apă; rezistenţă la diferite condiţii de vreme | |
| Lungime L | 33 m | |
| Lăţime B | 9 mm | |
| Concentrație S | 1 mm |
| Cod articol | 7000072289 | |
| EAN / GTIN | 04001895594076 | |
| Număr producător | 7000072289 | |
| L-Număr | L01310 305 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |