Bandă 3M™ VHB™ 4936P, gri, 1220 mm x 33 m, 0,6 mm

Cod articol.: 7000072381
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VHB™
Denumirea producătorului VHB™ Klebeband 4936P
Culoarea gri
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Spumă PE
Adeziv Acrilat
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Lipire permanentă; Montare; Przyklejanie
Caracteristici Cu amortizare a vibraţiilor; Cu efect de atenuare; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la umezeală; elastic; impermeabil la apă
Lungime L 33 m
Lăţime B 1.220 mm
Concentrație S 0,6 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000072381
EAN / GTIN 04001895665950
Număr producător 7000072381
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Benzile adezive 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi adezive cu două fețe din adeziv acrilat cu celule închise. Acestea oferă o adaptabilitate ridicată la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi conectate fără stres pe întreaga suprafață. Ideal pentru o gamă largă de materiale cu energie de suprafață mare și medie, cum ar fi metale, materiale plastice, lacuri sau sticlă. Rezistență ridicată la plastifiere (de exemplu, pentru substraturi din PVC).

Avantaj:

  • Adaptabilitate ridicată
  • Rezistență ridicată la plastifianți
  • Aderență foarte ridicată la aproape toate materialele
  • banda adeziva dublu adeziva de 0,6 mm grosime, de inalta performanta, adaptabila, in gri, realizata din adeziv acrilat pentru rezistenta si adaptabilitate in aplicatii solicitante, in special pe materiale cu energie medie pana la mare a suprafetei
  • Poate înlocui elemente de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, măcinarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
  • Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile
  • Creează o etanșare permanentă împotriva apei, umidității etc
  • Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și inegale
  • Potrivit pentru PVC moale
  • Ideal pentru combinații solicitante de materiale

Recomandare:

  • Pentru lipirea plăcilor de cadre
  • Pentru lipirea elementelor de rigidizare pe plăci
  • Pentru lipirea materialului decorativ, a benzilor decorative sau a accesoriilor
  • Pentru lipirea plăcuțelor de identificare, siglelor și semnelor
  • Pentru lipirea afișajelor electronice
  • Pentru lipirea geamurilor obiectivului de carcasele camerei

Descărcări și documente

Din aceeași serie "VHB™" Vedeţi-le pe toate