3M™ Bumpon™ SJ5323BL Mini-pachet de bumpere elastice, transparent, 12 bucăți, 20,5 x 7,6 mm, adeziv acrilat A-20

Cod articol.: 7100145641
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 18 buc.
  • Pași de comandă: 18 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Bumpon™
Denumirea producătorului SJ5323
Ambalaj Cutie de carton
Culoarea Transparent
Bază chimică Acrilat
Recomandat pentru domeniu de utilizare Etanşare; montaj
Recomandat pentru material domeniu de utilizare universal
Proprietăți sigiliu Elasticitate permanentă; rezistenţă la vibraţii
Număr de bucăţi 12
Tip produs Masă de etanşare
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 7100145641
EAN / GTIN 04054596438514
Număr producător 7100145641
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Tampoanele elastice 3M™ Bumpon™ SJ5323BL, 12 bucăți per mini-pachet, pot fi utilizate acasă sau la locul de muncă ca picioare de dispozitiv, tampoane de oprire și distanțiere. Aceste tampoane elastice poliuretanice sunt fără plastifianți, autoadezive și foarte anti-alunecare, fără zgârieturi sau pete pe suprafață. Suprafața plană oferă toleranță excelentă la compresiune și rezistență la alunecare. Acestea sunt ușor de aplicat datorită adezivului 3M sensibil la presiune, rămân moi și flexibile. Acestea atenuează vibrațiile și zgomotul de la aparatele de uz casnic mici, articolele și dispozitivele electronice. Bumponii pot fi utilizați ca distanțiere pentru alinierea ramelor de imagini sau în timpul transportului pentru a evita contactul direct între produse. Acestea pot fi, de asemenea, utilizate ca tampon de oprire pentru ușile dulapului, uși, uși etc. Pentru a proteja produsul împotriva loviturilor, uzurii și deteriorării și pentru a atenua vibrațiile și zgomotul. Ele pot fi atașate la partea inferioară a dispozitivelor mici ca picioare antialunecare. Bumpon protejează suprafețele de zgârieturi, deteriorări și lovituri. Ideal pentru dispozitive electronice, cum ar fi telefoane mobile și fixe, dulapuri electronice, tastaturi, pedale de picior, cântare, ceasuri, boxe, sisteme stereo, instrumente muzicale, DVD playere și computere.

Avantaj:

  • Fabricat din poliuretan, fără plastifianți
  • Ușor de aplicat datorită adezivului 3M™
  • Rezistență ridicată la alunecare
  • Nu lăsați zgârieturi sau pete pe suprafață
  • Atenuați vibrațiile și zgomotul
  • Rămâneți moale și flexibil

Recomandare:

  • Utilizați aproape oriunde care impacturile, zgârieturile, crestăturile, zgârieturile, răzuirea, alunecarea, vibrațiile sau zgomotul ar putea fi o problemă pentru produsul dvs
  • Picioarele pe partea inferioară a aparatelor mici, a dispozitivelor electronice desktop sau portabile, a dulapurilor electronice, a telefoanelor, a tastaturilor, a pedalelor de picior, a cântarelor, a ceasurilor, a difuzoarelor și a computerelor.
  • Opritoare pentru uși, capace și sertare.
  • Distanțiere pentru rame foto pentru aliniere; pentru aplicații electronice și auto și suport de asamblare.
  • Dispozitive de protecție pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului și pentru a proteja piesele împotriva contactului direct între ele.