{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 250 mm | |
| Deschidere max. a | 27 mm | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 30 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 11,5 mm | |
| Material | Oţel electric crom-vanadiu | |
| Execuția obrajilor/gurii | Sistem în 3 puncte; Dințat | |
| Caracteristici | Protecţie prindere | |
| Serie | TwinGrip® | |
| Culoarea | roşu | |
| Forma fălcilor/gura | rotund | |
| Unitate de măsură anvergură | imperial; metric | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | da | |
| Număr de opritoare cu reglare fină | 7 | |
| Deschidere max. | 1 1/16 inch | |
| Material, mâner | plastic acoperit | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte de prindere | |
| Suprafaţă | Fosfatat; polizat | |
| Procesul de fabricație | Călit; Forjat în matriţă | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 705991 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773089377 | |
| Număr producător | 82 01 200 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |