Přední podavač TwinGrip® atramentované, Celková délka: 250mm

Artiklové číslo: 705991 250
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 250 mm
Šířka upnutí max. a 27 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti 30 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 11,5 mm
Materiál Chromvanadiová elektroocel
Provedení čelistí/svěrné čelisti 3bodový systém; Ozubené
Vlastnosti Ochrana proti úrazům
Řada TwinGrip®
Tvar čelistí/svěrné čelisti kulatá
Měrná jednotka rozpětí imperiální; metrické
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Počet zářezů jemné nastavení 7
Šířka upnutí max. 1 1/16 palec
Barva červená
Materiál, rukojeť plastové opláštění
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Svěrné kleště
Povrch Atramentováno; leštěné
Výrobní proces Kalené; Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 705991 250
EAN / GTIN 4003773089377
Číslo výrobce 82 01 250
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Speciální, extra úzký tvar hlavy pro omezená pracoviště. Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana před zhmožděním následkem sevření. Jemné nastavení západky pomocí tlačítka s pružinou, pro přesné přizpůsobení rozsahu úchopu. Funkce čelního a bočního úchopu. Kleště šedě atramentované, hlava leštěná, zuby dodatečně induktivně kalené (cca 61 HRC).
Rukojeti potažené plastem.

Použití:

Spolehlivé čelní uchopení i plochých obrobků díky tříbodovému systému. Uchopení, dotažení a uvolnění také zušlechtěných hlav šroubů a rovněž opotřebovaných čepů a šroubů.

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.