Frontgreifzange TwinGrip® atramentiert, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 705991 250
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 250 mm
Spannweite max. a 27 mm
Länge Backen/ Maul 30 mm
Breite Backen/ Maul 11,5 mm
Material Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Ausführung Backen/ Maul 3-Punkt-Anlage; gezahnt
Eigenschaften Klemmschutz
Serie TwinGrip®
Form Backen/ Maul rund
Maßeinheit Spannweite imperial; metrisch
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Rasten Feinverstellmöglichkeit ja
Anzahl Rasten Feineinstellung 7
Spannweite max. 1 1/16 Zoll
Farbe rot
Material, Griff Kunststoff ummantelt
Inhalt Einzelteil
Produktart Greifzange
Oberfläche atramentiert; poliert
Herstellungsverfahren gehärtet; gesenkgeschmiedet
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 705991 250
EAN / GTIN 4003773089377
Herstellernummer 82 01 250
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle, extra schlanke Kopfform für beengte Arbeitsverhältnisse. Durchgestecktes Gelenk (=doppelte Führung) und Klemmschutz gegen Quetschverletzung. Rasten-Feinverstellung über gefederten Druckknopf, für präzises Anpassen der Greifweite. Frontgreif- und Seitengreiffunktion. Zange grau atramentiert, Kopf poliert, Zähne zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 61 HRC).
Griffe mit Kunststoff überzogen.

Verwendung:

Sicheres frontales Greifen auch flacher Werkstücke durch Dreipunkt-Anlage. Greifen, Anziehen und Lösen auch vergüteter Schraubenköpfe sowie abgenutzter Bolzen und Schrauben.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.