Alicates de agarre frontal TwinGrip® atramentado, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 705991 250
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 250 mm
Abertura de sujeción máx. a 27 mm
Longitud mordazas / boca 30 mm
Anchura de mordazas/boca 11,5 mm
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio
Versión mordaza/boca Instalación de 3 puntos; Con dentado
Características Protección antienganche
Serie TwinGrip®
Forma mordazas / boca forma redonda
Unidad de medida abertura de sujeción sistema imperial; sistema métrico
Tipo de articulación Articulación empotrada
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos sí
Número de enclavamientos ajuste preciso 7
Abertura de sujeción máx. 1 1/16 pul
Color rojo
Material, mango recubierto de plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicate prensor
Superficie Atramentado/a; ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material endurecido
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 705991 250
EAN / GTIN 4003773089377
Número del fabricante 82 01 250
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Forma de la cabeza extradelgada, especial para espacios de trabajo reducidos. Articulación empotrada (= guía doble) y protección antienganche para evitar lesiones. Ajuste preciso enclavable por medio de pulsador con resorte, para la adaptación precisa del alcance de agarre. Función de agarre frontal y lateral. Mordazas atramentadas en gris, cabeza pulida, dientes templados por inducción adicionalmente (aprox. 61 HRC).
Mangos revestidos de plástico.

Aplicación:

Sujeción frontal segura de piezas de trabajo planas gracias a la aplicación en tres puntos. También se pueden sujetar, apretar y aflojar cabezas de tornillo bonificadas, así como pernos y tornillos desgastados.

Material:

Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado en estampa.