Pince de préhension frontale TwinGrip® brunie à froid, Longueur totale: 250mm

Réf.: 705991 250
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Series TwinGrip®
Colour red
Shape of jaws round
Length of jaws 30 mm
Width of jaws 11.5 mm
Type of jaws 3-point system; serrated
Unit of measure for clamping capacity imperial; metric
Capacity max. a 27 mm
Type of joint box joint
Steps for fine adjustment yes
Number of fine adjustment steps 7
Capacity max. 1 1/16 in
Material, handle plastic-coated
Content single part
Type of product pipe grip pliers
Characteristics protection against trapping fingers
Material chrome vanadium electro-steel
Surface chemically blacked; polished
Manufacturing processes drop forged; hardened
Overall length L 250 mm
Handle handle

Identification et classification

Référence article 705991 250
Réf. fabricant 82 01 250
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Forme de la tête spéciale, très étroite pour espaces de travail restreints. Charnière entrepassée (= guidage double) et dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Réglage fin rapide par bouton-poussoir à ressort pour une adaptation précise de la capacité de préhension. Fonction de préhension frontale et latérale. Pince grise et brunie à froid, tête polie, dents également trempées par induction (env. 61 HRC).
Branches revêtues de plastique.

Utilisation:

Préhension frontale sûre même de pièces plates grâce à l’appui en trois points. Préhension, serrage et desserrage même de têtes de vis traitées ainsi que de boulons et vis usés.

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé par matriçage.