Cleşte universal din vanadiu, rectificat, cu manşoane de prindere din două componente, Lungimea totală: 160mm

Cod articol: 702995 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
826 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2 mm
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la 1,5 mm
Standard DIN ISO 5746
Proprietate bacuri Dinţate interior
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăişuri călite inductiv (ca. 64 HRC), corpul cleştelui forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Cu şlefuire de finisare
Fără scântei nu
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 702995 160
EAN / GTIN 4045197887313
Număr producător 702995 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere dinţate. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (ca. 64 HRC), recomandate şi pentru coardă de pian.
Cleşte cu luciu metalic, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5746

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.