Cleşte universal, lustruit, cu manşoane de prindere din două componente, Lungimea totală: 160mm

Cod articol: 701515 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.500 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2 mm
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la 3,1 mm
Standard DIN ISO 5746
Proprietate bacuri dințat
Mâner Manşoane de prindere din două componente
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cu şlefuire de finisare
Fără scântei nu
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 701515 160
EAN / GTIN 4045197887283
Număr producător 701515 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (ca. 60 HRC).
Cleşte rectificat, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule.