Pinza universale, lucidata, con manici in bimateriale 160 mm

Codice art.: 701515 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ 2 mm
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ 3,1 mm
Norma DIN ISO 5746
Caratteristica ganasce dentati
Impugnatura Manici in bimateriale
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie lucido
Antiscintilla no
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 701515 160
EAN / GTIN 4045197887283

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 60 HRC).
Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.