• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Cleşte universal, cromat, Lungimea totală: 110mm

Cod articol.: 701501 110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 110 mm
Caracteristici Funcţie debitare
Forma fălcilor/gura rotund
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii Dințat; lis
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (mediu tare)
Diametru max., Sârmă (mediu tare) 2,5 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 1,6 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Culoarea roşu
Material, mâner plastic acoperit
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte combinat
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 5746
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 701501 110
EAN / GTIN 4003773092636
Număr producător 03 03 110
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere dinţate. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 60 HRC).
Cleşte cromat, mânere îmbrăcate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule.