Kombinované kleště, chromované, Celková délka: 110mm

Artiklové číslo: 701501 110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
290 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch chromované
Celková délka L 110 mm
Vlastnosti Funkce řezání
Tvar čelistí/svěrné čelisti kulatá
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené; hladké
Vhodné pro Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý)
Průměr max., Drát (středně tvrdý) 2,5 mm
Průměr max., Drát (tvrdý) 1,6 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Barva červená
Materiál, rukojeť plastové opláštění
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kombinované kleště
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 5746
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 701501 110
EAN / GTIN 4003773092636
Číslo výrobce 03 03 110
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Ozubené čelisti. Břity dodatečně induktivně kalené (cca 60 HRC).
Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.