Kombizange, verchromt, ganze Länge: 110mm

Artikel-Nr.: 701501 110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
315 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Werkzeug-Spezialstahl
Oberfläche verchromt
Länge gesamt L 110 mm
Eigenschaften Schneidfunktion
Form Backen/ Maul rund
Stellung Backen/Maul gerade
Ausführung Backen/ Maul gezahnt; glatt
geeignet für Draht (hart); Draht (mittelhart)
Durchmesser max., Draht (mittelhart) 2,5 mm
Durchmesser max., Draht (hart) 1,6 mm
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Farbe rot
Material, Griff Kunststoff ummantelt
Inhalt Einzelteil
Produktart Kombizange
Herstellungsverfahren gehärtet
Norm DIN ISO 5746
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 701501 110
EAN / GTIN 4003773092636
Herstellernummer 03 03 110
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC).
Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.