Alicates universales, cromados, Longitud total: 110mm

Número de artículo: 701501 110
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
315 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero especial para herramientas
Superficie cromado/a
Longitud total L 110 mm
Características Función de corte
Forma mordazas / boca forma redonda
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca Con dentado; forma lisa
Aptitud para Alambre (duro); Alambre (semiduro)
Diámetro máx., Alambre (semiduro) 2,5 mm
Diámetro máx., Alambre (duro) 1,6 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
con muelle de abertura sí
Color rojo
Material, mango recubierto de plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates universales
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Norma DIN ISO 5746
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 701501 110
EAN / GTIN 4003773092636
Número del fabricante 03 03 110
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas. Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC).
Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Acero herramental especial.