• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Kombinirana kliješta, kromirana, Ukupna duljina: 110mm

Artikl br.: 701501 110
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 110 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 1,6 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ 2,5 mm
Standard DIN ISO 5746
Odlika čeljusti nazubljeno
Drška presvučeno plastikom
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina kromirani
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 701501 110
EAN / GTIN 4003773092636
Broj proizvođača 03 03 110
Proizvođač/odgovorna osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 60 HRC).
Kliješta kromirana, drške prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.