Kombinuotos replės, chromuotos, Visas ilgis: 110mm

Prekės Nr.: 701501 110
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 110 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 1,6 mm
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ 2,5 mm
Norma DIN ISO 5746
Žiaunų savybės dantytas
Rankena su plastiko danga
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius chromuoti
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 701501 110
EAN / GTIN 4003773092636
Gamintojo numeris 03 03 110
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Dantytos žiaunos. Ašmenys papildomai grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC).
Chromuotos replės, plastiku padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas.