Pince universelle, chromée, Longueur totale: 110mm

Réf.: 701501 110
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier à outils spécial
Surface avec chromage
Longueur totale L 110 mm
Caractéristiques fonction de coupe
Couleur Rouge
Forme mors/mâchoire forme ronde
Position mors/mâchoire droit
Exécution des mors/mâchoires avec dents; aspect lisse
Pour fil (dur); fil (moyennement dur)
Diamètre max., fil (moyennement dur) 2,5 mm
Diamètre max., fil (dur) 1,6 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Matériau, poignée gaine en plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince universelle
Procédé de fabrication trempage
Norme DIN ISO 5746
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 701501 110
EAN / GTIN 4003773092636
Réf. fabricant 03 03 110
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées. Taillants trempés par induction (env. 60 HRC).
Pinces chromées, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial.