3M™ Jednoruční pneumatická excentrická bruska řady Elite bez odsávání prachu, 70 mm x 198 mm, brusný zdvih 3,2 mm.

Artiklové číslo: 7000060294
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit NPT
Řada Elite
Označení výrobce 3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Elite Exzenterschleifer
Obal volné
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr brusného talíře 70 mm
Oscilační zdvih 3,2 mm
Typ odsávání Externí
Zvláštní znaky Antivibrační systém; Ergonomická rukojeť; plynulá regulace zdvihů; redukuje hlučnost
Druh produktu excentrické brusky
Celková délka 198 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000060294
EAN / GTIN 04046719637959
Číslo výrobce 7000060294
L-číslo L01130 101738
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Elite excentrická bruska bez sání je ergonomicky navržen a je vybaven výkonným motorem a prodlouženou zakřivenou opěrkou zápěstí. Je snadno ovladatelný a zapuštěná páková plošina zabraňuje drcení a tlakovým bodům na dlani uživatele. Naše bruska umožňuje optimální broušení a přípravu na široké škále povrchů, včetně dřeva, kov, který je připraven pro lakování, sklolaminátové a kompozitní materiály a mnoho dalších povrchů. Tyto průmyslové brusky umožňují brusný kotouč a brusný talíř otáčet ve dvou překrývajících se oválných pohybových vzorcích. To znamená, že žádné abrazivní zrno nenásleduje dvakrát stejnou cestu, což vám poskytne povrchovou úpravu bez spirálové rýhy, a to i při broušení proti vyrovnání zrna. Kompozitní kryt našeho lehkého nástroje tlumí vibrace a vnitřní tlumič tlumí hluk. Na straně je pohodlný ciferník, který vám umožní pohodlně nastavit rychlost palcem. Pneumatická energie umožňuje mnoho nepřetržitých pracovních hodin a dalece přesahuje běžné elektrické brusky (vysokotlaká hadice a vzduchový kompresor se prodávají samostatně). Jednotka 3M™ Hookit™ brusný talíř (součást jednotky rozsah dodávky) absorbuje nárazy a vibrace, aby byla zajištěna bezproblémová obsluha. Naše deska zajišťuje vynikající adhezní pevnost kotouče, ale umožňuje rychlou a snadnou výměnu. Naše bruska je model bez sání, určený pro aplikace, které nevyžadují odsávání prachu.

Výhoda:

  • Výkonný motor s nízkými vibracemi a koordinované součásti stroje zajišťují bezúnavovou a pohodlnou práci
  • Lehký, ale robustní design
  • Plynulá regulace otáček
  • Široký vzduchovod pro maximální odsávání prachu
  • Je také ideální pro obrábění nepravidelných povrchů jak v mokrých, tak i suchých brousicích operacích
  • Rozsah dodávky: excentrická bruska, brusný talíř (víceotvorové), příslušenství pro výměnu disků, olej, připojovací vsuvky pro přívod stlačeného vzduchu, návod k obsluze, servisní balíček 3M

Doporučení:

  • Používá se tam, kde odstraňování prachu není problém
  • Optimalizuje broušení a přípravu povrchu na mnoha površích, jako je dřevo, příprava kovů pro lak, sklolaminát a kompozitní materiály, stejně jako mnoho dalších substrátů