3M™ Peliculă diamantată de șlefuire 668X, 15.0 Micron PSA Disc, 5 in x NH, 25 per interior 250 per cutie

Cod articol.: 7000044724
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăți
  • Pași de comandă: 25 bucăți
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Diamond Lapping Film 668X
Cuprins 1 buc.
Formă rotund
Disc purtător plastic
Suport Scai
Suport de material abraziv Film
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Recomandat pentru material Sticlă; Carbură; Ceramică; Piatră
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Fixare cu arici

Identificare și clasificare

Cod articol 7000044724
EAN / GTIN 00051111538630
Număr producător 7000044724
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați pelicula de acoperire cu diamant 3M 668X pentru a procesa uniform materiale extrem de dure, cum ar fi ceramica, piatra, carbura, aliaje exotice, sticla și compozite. Versiunile PSA ale Lapping Film 662XW permit editarea rapidă și procese mai eficiente. Acestea sunt realizate din minerale diamantate gradate strâns, sunt acoperite cu precizie pe un suport de film de poliester de 3,0 mil și oferă o suprafață mai plană, margini ascuțite și un finisaj uniform. Disponibil în discuri, foi și role.

Avantaj:

  • Disc-suport din PSA
  • Cel mai frecvent utilizat film Diamond Lapping
  • Tăiere rapidă, debit mai mare
  • Obțineți rezultate bune în mai puțin timp
  • Suprafețe plane și rotunjire a marginilor joase
  • Suprafață uniformă
  • Disponibil sub formă de discuri, foi și role
  • Alegeți dintr-o gamă de tipuri (0,10 până la 30,0 microni)

Recomandare:

  • Pentru legarea plană, lustruirea conectorilor de fibre
  • Obțineți rezultate bune în mai puțin timp