3M™ Peliculă diamantată de șlefuire 668X, disc PSA de 0,10 microni, 8 in x NH, 25 per interior 250 per cutie

Cod articol.: 7000118192
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăți
  • Pași de comandă: 25 bucăți
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Denumirea producătorului Diamond Lapping Film 668X
Cuprins 1 buc.
Formă rotund
Disc purtător plastic
Suport Scai
Suport de material abraziv Film
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Recomandat pentru material Sticlă; Carbură; Ceramică; Piatră
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Fixare cu arici

Identificare și clasificare

Cod articol 7000118192
EAN / GTIN 00051111560129
Număr producător 7000118192
L-Număr L51710 893
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați pelicula de acoperire cu diamant 3M 668X pentru a procesa uniform materiale extrem de dure, cum ar fi ceramica, piatra, carbura, aliaje exotice, sticla și compozite. Versiunile PSA ale Lapping Film 662XW permit editarea rapidă și procese mai eficiente. Acestea sunt realizate din minerale diamantate gradate strâns, sunt acoperite cu precizie pe un suport de film de poliester de 3,0 mil și oferă o suprafață mai plană, margini ascuțite și un finisaj uniform. Disponibil în discuri, foi și role.

Avantaj:

  • Disc-suport din PSA
  • Cel mai frecvent utilizat film Diamond Lapping
  • Tăiere rapidă, debit mai mare
  • Obțineți rezultate bune în mai puțin timp
  • Suprafețe plane și rotunjire a marginilor joase
  • Suprafață uniformă
  • Disponibil sub formă de discuri, foi și role
  • Alegeți dintr-o gamă de tipuri (0,10 până la 30,0 microni)

Recomandare:

  • Pentru legarea plană, lustruirea conectorilor de fibre
  • Obțineți rezultate bune în mai puțin timp