Scotch® Performance Filament Tape 895, transparent, 19 mm x 50 m, 0,15 mm

Cod articol.: 7000035390
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 48 buc.
  • Pași de comandă: 48 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotch® 895
Denominazione originale prodotto Scotch® Filamentklebeband 895
Colore trasparente
Numero nastri adesivi 1 pz.
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Nastri adesivi
Tipo di nastro adesivo Es. unilaterale
Materiale di supporto Pellicola in BOPP
Adesivo Gomma sintetica
Applicazione Imballare
Caratteristiche Es. resistente all’abrasione; antistrappo; resistente alle sostanze chimiche
Lunghezza 50 m
Larghezza 19 mm
Spessore 0,15 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000035390
EAN / GTIN 08021684336034
Număr producător 7000035390
L-Număr L01310 797
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descrizione:

Rinforzo per imballaggi pesanti o carichi di trasporto pesanti, l'incollaggio con motivo ad H, offre chiusura e supporto ottimali, anche quando si utilizza il cartone a doppia parete. Il nastro rinforzato Scotch® 895 è consigliato per tali applicazioni. I rinforzi longitudinali in fibra di vetro conferiscono al nastro un elevato carico di rottura. Il supporto in BoPP offre un'elevata resistenza all'abrasione, all'umidità e all'usura.

Vantaggi:

  • Prestazioni bilanciate, che combinano un elevato potere di adesione e un potere di tenuta a lungo termine.
  • L'adesivo in gomma sintetica ha una buona resistenza al taglio rispetto al cartone di fibra per applicazioni di fascettatura, reggiatura e rinforzo.
  • Nastro bidirezionale rinforzato con filamenti a resistenza elevata
  • Elevatissima resistenza all'allungamento che lo rende ideale per reggette, raggruppamenti di articoli, rinforzo di cartoni
  • Ideale per reggiatura, raggruppamento di articoli, rinforzo di cartoni

Raccomandazioni:

  • Per imballaggi pesanti
  • Per la sicurezza dei trasporti

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript