Scotch® Cinta de Filamentos de Altas Prestaciones 895, Incolora, 19 mm x 50 m, 0.15 mm

Número de artículo: 7000035390
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 48 unidades
  • Pasos del pedido: 48 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotch® 895
Denominación del fabricante Scotch® Filamentklebeband 895
Color transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de BOPP
Masa adhesiva Caucho sintético
Aplicación Embalar
Características Resistente a la abrasión; resistente a los productos químicos; resistente a rasgado
Longitud L 50 m
Anchura B 19 mm
Espesor S 0,15 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000035390
EAN / GTIN 08021684336034
Número del fabricante 7000035390
Número L L01310 797
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de filamento Scotch® 895 se recomienda para dichos usos. Los refuerzos longitudinales de la fibra de vidrio otorgan a la cinta una gran resistencia a la rotura. El soporte de BoPP es muy resistente a la abrasión, a la humedad y al desgaste.

Ventaja:

  • Rendimiento equilibrado, que combina un alto poder de adhesión con un poder de sujeción duradero.
  • muy resistente a la abrasión
  • muy resistente a la humedad
  • muy resistente al desgaste.

Recomendación:

  • Para envases pesados
  • Para la seguridad del transporte