Scotch® Performance Filament Tape 895, prozoren, 19 mm x 50 m, 0,15 mm

Št. art.: 7000035390
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 48 kos
  • Koraki naročila: 48 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000035390
EAN/GTIN 08021684336034
Številka proizvajalca 7000035390
L-število L01310 797
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Scotch® lepilni trak 895 je visokozmogljiv, transparenten trak za pakiranje s polipropilensko podlago in sintetičnim gumijastim lepilom (brez topil). Neprekinjene steklene vlaknine dajejo lepilni trak visoko odpornost na trganje. Prozorni nosilec ScotchPro™ BOPP zagotavlja odlično odpornost proti obrabi in odpornost proti obrabi. Lepilo temelji na posebni formuli, ki zagotavlja uravnotežene lepilne lastnosti, tj. Združuje visoko začetno oprijemljivost z dobro dolgoročno trdnostjo lepila.

Prednosti:

  • Ojačitev iz steklenih vlaken
  • odpornost proti trganju
  • odporen proti obrabi
  • odporen na kemikalije in staranje
  • Odpornost proti obrabi in obrabi

Priporočilo:

  • Za težko embalažo
  • Za prometno varnost