Scotch® Performance Filament Tape 895, transparent, 12 mm x 50 m, 0,15 mm

Cod articol: 7000095570
  • Cantitatea minimă de comandă 72 bucăţi
  • Pași de comandă: 72 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000095570
EAN / GTIN 08021684335990
Număr producător 7000095570

Descriere

Execuţie:

Armătură din fibră de sticlă
Aderență inițială ridicată cu o aderență bună pe termen lung
Rezistență ridicată la umiditate
Rezistență ridicată la rupere, impact și șocuri
Rezistență la abraziune și uzură.

Descriere:

Întărire - pentru ambalajele grele sau în cazul în care există o sarcină de transport ridicată, lipirea conform modelului H asigură o etanșare optimă și o fixare suplimentară, chiar și atunci când se utilizează ambalaje din carton cu pereți dubli. Banda cu filament Scotch® 895 este recomandată pentru astfel de aplicații. Întăririle din fibre de sticlă orientate longitudinal conferă benzii o rezistență ridicată la rupere. Suportul BoPP asigură o rezistență ridicată la abraziune, umiditate și uzură.

Caracteristică:

Armătură din fibră de sticlă// Armătură din fibră de sticlă
Rezistent la rupere// rezistent la rupere
Rezistent la abraziune// rezistent la abraziune
Rezistent la substanțe chimice și la îmbătrânire// Rezistent la substanțe chimice și la îmbătrânire
Rezistent la abraziune și uzură

Notă:

Pentru ambalaje grele
Pentru protecția la transport