Scotch® Performance Filament Tape 895, čirá, 19 mm x 50 m, 0,15 mm

Artiklové číslo: 7000035390
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 48 kusy
  • K objednání po násobcích: 48 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Scotch® 895
Označení výrobce Scotch® Filamentklebeband 895
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál BOPP fólie
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Použití Balit
Vlastnosti Odolné proti oděru; odolné vůči chemikáliím; odolný proti roztržení
Délka L 50 m
Šířka B 19 mm
Tloušťka S 0,15 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000035390
EAN / GTIN 08021684336034
Číslo výrobce 7000035390
L-číslo L01310 797
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Scotch® lepicí páska 895 je vysoce výkonná průhledná balicí páska s polypropylenovou podložkou a lepidlem ze syntetické pryže (bez rozpouštědel). Kontinuální vlákna ze skleněných vláken dodávají lepicí páska vysokou odolnost proti roztržení. Průhledný nosič ScotchPro™ BOPP poskytuje vynikající odolnost proti oděru a odolnost proti opotřebení. Lepidlo je založeno na speciálním složení, které zajišťuje vyvážené adhezní vlastnosti, tj. kombinuje vysokou počáteční přilnavost s dobrou dlouhodobou pevností lepidla.

Výhoda:

  • Vyztužení skleněnými vlákny
  • odolný proti roztržení
  • odolné proti oděru
  • odolné vůči chemikáliím a stárnutí
  • Odolnost proti oděru a opotřebení

Doporučení:

  • Pro těžké balení
  • Pro bezpečnost dopravy