{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Scotch® 895 | |
| Denumirea producătorului | Scotch® Filamentklebeband 895 | |
| Culoarea | transparent | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie BOPP | |
| Adeziv | Cauciuc de sinteză | |
| Aplicaţie | Pakowanie | |
| Caracteristici | Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la abraziune; odporny na rozerwanie | |
| Lungime L | 50 m | |
| Lăţime B | 50 mm | |
| Concentrație S | 0,15 mm |
| Cod articol | 7000035391 | |
| EAN / GTIN | 04064035105198 | |
| Număr producător | 7000035391 | |
| L-Număr | L01310 1139 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |