Pachet dublu de elemente de fixare recondiționabile 3M™ Dual Lock™ SJ356D

Cod articol.: 7100017793
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăți
  • Pași de comandă: 20 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ Dual Lock™
Denumirea producătorului SJ3560; SJ356B; SJ356D
Culoarea transparent
Număr de benzi adezive 1 buc.
Număr reînchideri 1.000
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Bandă cu scai
Material de bază Folie PP
Adeziv Acrilat
Rezistență la temperatură min. -30 grade
Rezistență la temperatură max. 70 grade
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Przyklejanie
Caracteristici Rezistent la UV; rezistenţă la diferite condiţii de vreme; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 1,25 m
Lăţime B 25 mm
Concentrație S 5,8 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100017793
EAN / GTIN 04046719892112
Număr producător 7100017793
L-Număr L01310 1072
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de eliberare a presiunii 3M™ Dual Lock™ SJ3560 este fabricată din polipropilenă transparentă, cu un adeziv acrilic clar pe spate, 40 capete de ciuperci pe cm² pe partea superioară și o grosime de 5,8 mm atunci când este închisă. Capacul nostru flexibil de presiune este rezistent pe termen lung la diferențele de temperatură între -30 °C și 70 °C (95 °C pe termen scurt) și proiectat pentru utilizare în interior și în exterior. Potrivit pentru lipirea la metal (aluminiu, oțel inoxidabil), sticlă și materiale plastice cu energie înaltă de suprafață (acrilic, policarbonat, ABS). După 1.000 cicluri de deschidere-închidere, cel puțin 50% din rezistența inițială la tracțiune este încă prezentă.

Avantaj:

  • Închidere transparentă, flexibilă, cu capete în formă de ciupercă pe partea de sus și un adeziv acrilic clar, sensibil la presiune pe spate
  • Versiunea cu 40 capete pe cm² poate fi combinată cu omologii cu 26, 40 sau 62 capete pe cm².
  • De cinci ori mai mare decât rezistența la tracțiune a benzilor convenționale cu cârlig și buclă
  • După 1.000 cicluri de deschidere-închidere, cel puțin 50% din rezistența inițială la tracțiune este încă prezentă
  • Capetele de ciuperci se interblochează pentru a forma o conexiune sigură
  • Conceput pentru lipirea la materiale metalice, din sticlă și plastic cu energie de suprafață ridicată
  • Rezistent la UV și la intemperii
  • Detașabil

Recomandare:

  • Pentru dispozitivele de fixare care pot fi eliberate de mai multe obiecte diferite, de exemplu
  • Benzi electrice, instrumente, rame de imagine, etc
  • Semnalizare interioară
  • Elemente decorative
  • Partiții de birou
  • Pentru atașarea graficelor
  • Clapete de inspecție
  • Vehicule speciale (dispozitive de fixare interne)
  • Profile L, rafturi repoziționabile
  • Pentru agățarea semnalelor