3M™ Dual Lock™ Fermoar recondiționabil SJ3560, transparent, 51 mm x 45,7 m, 5,7 mm

Cod articol: 7000051894
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 7000051894
EAN / GTIN 00021200862830
Număr producător 7000051894
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de eliberare a presiunii 3M™ Dual Lock™ SJ3560 este fabricată din polipropilenă transparentă, cu un adeziv acrilic clar pe spate, 40 capete de ciuperci pe cm² pe partea superioară și o grosime de 5,8 mm atunci când este închisă. Capacul nostru flexibil de presiune este rezistent pe termen lung la diferențele de temperatură între -30 °C și 70 °C (95 °C pe termen scurt) și proiectat pentru utilizare în interior și în exterior. Potrivit pentru lipirea la metal (aluminiu, oțel inoxidabil), sticlă și materiale plastice cu energie înaltă de suprafață (acrilic, policarbonat, ABS). După 1.000 cicluri de deschidere-închidere, cel puțin 50% din rezistența inițială la tracțiune este încă prezentă.

Avantaj:

  • Închidere transparentă, flexibilă, cu capete în formă de ciupercă pe partea de sus și un adeziv acrilic clar, sensibil la presiune pe spate
  • Versiunea cu 40 capete pe cm² poate fi combinată cu omologii cu 26, 40 sau 62 capete pe cm².
  • De cinci ori mai mare decât rezistența la tracțiune a benzilor convenționale cu cârlig și buclă
  • După 1.000 cicluri de deschidere-închidere, cel puțin 50% din rezistența inițială la tracțiune este încă prezentă
  • Capetele de ciuperci se interblochează pentru a forma o conexiune sigură
  • Conceput pentru lipirea la materiale metalice, din sticlă și plastic cu energie de suprafață ridicată
  • Excelentă rezistență finală a adezivului
  • Temperatură ridicată, umiditate, rezistență la UV

Recomandare:

  • Utilizare în interior și în exterior
  • Mai ales pe suprafețe cu energie ridicată, cum ar fi
  • Metal, sticlă, PVC dur
  • Elemente de fixare reclosabile
  • Partiții de birou
  • Pentru atașarea graficelor
  • Clapete de inspecție
  • Vehicule speciale (dispozitive de fixare interne)
  • Profile L, rafturi repoziționabile
  • Pentru agățarea semnalelor

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă