Bit pentru burghiul elicoidal HSS, ⌀ burghiului: 4mm

Cod articol.: 676302 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ burghiului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4 mm
Lungimea totală L 44 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 20 mm
Unghi, prima etapă 118 grade
Denumirea produsului (tip) N
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă hexagonală pentru biţi
Formular de înregistrare Model hexagonal
Design de montare Dimensiune în inch
Dimensiune prindere, imperial 1/4 inch
Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126 C 6,3
Denumirea producătorului 848 HSS
Configurabil nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol 676302 4
EAN / GTIN 4013288118776
Număr producător 05104613001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Avantaj:

Schimb rapid şi necomplicat între bitul de găurit, de teşit sau de înşurubat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.
Utilizabili universal în metal, lemn sau plastic. Mărimi speciale ale găurii de nit 3,1 şi 5,1 mm.