{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 6 mm | |
| Lungimea totală L | 50 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 26 mm | |
| Unghi, prima etapă | 118 grade | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă hexagonală pentru biţi | |
| Formular de înregistrare | Model hexagonal | |
| Design de montare | Dimensiune în inch | |
| Dimensiune prindere, imperial | 1/4 inch | |
| Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126 | C 6,3 | |
| Denumirea producătorului | 848 HSS | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 6 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu solid |
| Cod articol | 676302 6 | |
| EAN / GTIN | 4013288118714 | |
| Număr producător | 05104618001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |