Bit pentru burghiul elicoidal HSS, ⌀ burghiului: 3,3mm

Cod articol.: 676302 3,3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ burghiului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire Da
Denumirea producătorului 848 HSS
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă hexagonală pentru biţi
Lungimea cozii 14 mm
Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126 C 6,3
Diametru de tăiere, min. 3,3 mm
Diametru de tăiere, max. 3,3 mm
Configurabil Nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Lungimea canalelor de aşchii 18 mm
Număr de tăişuri 2
Unghi, prima etapă 118 grad
Formă şlefuire N
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 18 mm
Lungimea totală 40 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 676302 3,3
EAN / GTIN 4013288101334
Număr producător 05104612001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Avantaj:

Schimb rapid şi necomplicat între bitul de găurit, de teşit sau de înşurubat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.
Utilizabili universal în metal, lemn sau plastic. Mărimi speciale ale găurii de nit 3,1 şi 5,1 mm.