Bit pentru burghiul elicoidal HSS, ⌀ burghiului: 4,2mm

Cod articol.: 676302 4,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ burghiului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 848 HSS
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă hexagonală pentru biţi
Lungimea cozii LS 14 mm
Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126 C 6,3
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4,2 mm
Configurabil nu
Lungimea canalelor de aşchii Lc 20 mm
Număr de tăişuri Z 2
Unghi, prima etapă 118 grad
Material tăiș HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L 45 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 676302 4,2
EAN / GTIN 4013288118738
Număr producător 05104615001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Avantaj:

Schimb rapid şi necomplicat între bitul de găurit, de teşit sau de înşurubat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.
Utilizabili universal în metal, lemn sau plastic. Mărimi speciale ale găurii de nit 3,1 şi 5,1 mm.