Bit spirálového vrtáku HSS, ⌀ vrtáku: 4mm

Artiklové číslo: 676302 4
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
136 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ vrtáku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Průměr břitu, min. Dc min. 4 mm
Celková délka L 44 mm
Délka upínací drážky Lc 20 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Bit se šestihrannou stopkou
Formulář záznamu Provedení šestihran
Provedení upínače Rozměry v palcích
Velikost upínače, imperiální 1/4 palec
Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 C 6,3
Označení výrobce 848 HSS
Konfigurovatelný ne
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676302 4
EAN / GTIN 4013288118776
Číslo výrobce 05104613001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna bitových vrtáků, záhlubníků nebo šroubováků.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.
Univerzální využití pro kovy, dřevo a plast. Speciální velikosti nýtových otvorů 3,1 a 5,1 mm.