• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta elicoidale in HSS bit, ⌀ Punta: 4mm

Codice art.: 676302 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
343 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 4 mm
Materiale da taglio HSS
Angolo di affilatura 118 grado
Denominazione originale prodotto 848 HSS
Lunghezza elica 20 mm
Lunghezza complessiva 44 mm
Lunghezza codolo 14 mm
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Punte elicoidali bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676302 4
EAN / GTIN 4013288118776
Codice del produttore 05104613001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.
Impiego universale su metallo, legno e materie plastiche.
Dimensioni speciali di fori per rivetti 3,1 e 5,1 mm.