{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Svrdlo⌀ | 3,3 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Oznaka proizvođača | 848 HSS | |
Duljina spirale | 18 mm | |
ukupna duljina | 40 mm | |
Duljina drške | 14 mm | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Nastavak spiralnog svrdla |
Broj artikla | 676302 3,3 | |
EAN / GTIN | 4013288101334 | |
Broj proizvođača | 05104612001 |