HSS-spiralborbit 3,3 mm

Art.-nr.: 676302 3,3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Spidsvinkel: 118

Produktdetaljer

Teknisk data

Bor-⌀ 3,3 mm
Skæremateriale HSS
Spidsvinkel 118 grader
Producentbetegnelse 848 HSS
Spirallængde 18 mm
Hel længde 40 mm
Skaftlængde 14 mm
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Spiralbor-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676302 3,3
EAN/GTIN 4013288101334
Producentnummer 05104612001

Betegnelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Hurtigt, ukompliceret skift mellem bor, forsænker eller skruebit.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.
Til universalbrug i metal, træ og kunststof.
Specielle nittehulsstørrelser 3,1 og 5,1 mm.
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
    Bor-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven