• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Bit pentru fantă, 1/4 inch, lungime 39 mm, Lăţimea lamei: 3mm

Cod articol.: 675260 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,25 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    1,88 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea lamei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă pentru şuruburi cu fantă
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 39 mm
Lăţimea tăişului b 3 mm
Standard DIN ISO 1173
Denumirea producătorului 800/1 Z
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Locaş hexagonal C 6,3
Grosimea tăişului a 0,5 mm
Tip produs Biţi/lame
Set/ garnitură nu
Acţionare Locaş hexagonal
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 675260 3
EAN / GTIN 4013288010803
Număr producător 05056005001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000 – 675050.
Model standard, călit.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu fantă DIN 3127 resp. DIN ISO 2351-1.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.