Punta para ranura, 1/4 pulgada C 6,3, 39 mm de largo, Anchura de filo: 3mm

Número de artículo: 675260 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    2,49 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    2,08 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad para ranura
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 39 mm
Anchura de filo b 3 mm
Norma DIN ISO 1173
Denominación del fabricante 800/1 Z
Para uso en máquina sí
Tamaño del accionamiento, Hexágono interior C 6,3
Grosor de filo a 0,5 mm
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Juego no
Accionamiento Hexágono interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 675260 3
EAN / GTIN 4013288010803
Número del fabricante 05056005001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 − 675050.
Modelo estándar, tenaz.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127 o DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.