{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis à fente | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Longueur totale L | 39 mm | |
| Largeur de lame b | 3 mm | |
| Norme | DIN ISO 1173 | |
| Référence fabricant | 800/1 Z | |
| Pour utilisation sur machine | oui | |
| Taille entraînement, six-pans creux | C 6,3 | |
| Epaisseur extrémité a | 0,5 mm | |
| Type de produit | embouts | |
| Jeu/Kit | non | |
| Transmission | six-pans creux | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 675260 3 | |
| EAN / GTIN | 4013288010803 | |
| Réf. fabricant | 05056005001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |