{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Schlitz | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Länge gesamt L | 39 mm | |
| Schneidenbreite b | 3 mm | |
| Norm | DIN ISO 1173 | |
| Herstellerbezeichnung | 800/1 Z | |
| geeignet für den Maschineneinsatz | ja | |
| Größe Antrieb, Innensechskant | C 6,3 | |
| Schneidenstärke a | 0,5 mm | |
| Produktart | Bits/Klingen | |
| Set/ Satz | nein | |
| Antrieb | Innensechskant | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 675260 3 | |
| EAN / GTIN | 4013288010803 | |
| Herstellernummer | 05056005001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |