• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3, 39 mm lilgio, Ašmenų plotis: 3mm

Prekės Nr.: 675260 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    2,40 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    2,00 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 800/1 Z
Tinka darbui staklėmis taip
Dydis Pavara, vidinis šešiabriaunis C6,3
Geležtės plotis 3 mm
Produkto rūšis antgaliai/geležtės
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Standartas DIN ISO 1173
Bendras ilgis 39 mm
Rinkinys ne
Pavara vidinis šešiabriaunis
Perdava varžtams su įpjova (SL)
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 675260 3
EAN / GTIN 4013288010803
Gamintojo numeris 05056005001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.
Standartinis modelis, plastiškai kietas.

Paskirtis:

Varžtams su įpjovomis DIN 3127 arba DIN ISO 2351-1.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.